TRUSCO
まとめ買い カラー針金
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
被覆:緑
被覆:青
被覆:黒
被覆:緑
被覆:赤
被覆:白
被覆:黄
線径(Φmm)
1.2
0.9
1.2
長さ(m)
10
15
10
全12種類を一覧で見る
内容量
1組(10本)
注文コード
46186938
品番
TCWS-12GN-10P
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
多彩な色付ビニール被覆です。
小巻で使い切りタイプです。
用途
園芸、工作など。
トラスコ品番
555-0843
材質
なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆
色
被覆:緑
長さ(m)
10
線径(Φmm)
1.2
仕様/サイズ(mm)
線芯:0.9
番手
(#)18
荷重
使用:6kgf