曜日別特売
TCWS-12R-10P まとめ買い カラー針金 TRUSCO 46186947

まとめ買い カラー針金

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
被覆:赤
線径(Φmm)1.2
長さ(m)10
内容量1組(10本)注文コード46186947品番TCWS-12R-10P
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

多彩な色付ビニール被覆です。
小巻で使い切りタイプです。

用途園芸、工作など。トラスコ品番555-0837材質なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆寸法(mm)線芯:0.9被覆:赤長さ(m)10線径(Φmm)1.2番手(#)18荷重使用:6kgf
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする