曜日別特売
5NJ-S18 落下・転倒防止用品 タナガード 幅50mm ナイロンベルト 樹脂バックル ループベルト Sサイズ 間口1800mm オーエッチ工業 46188198

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

落下・転倒防止用品 タナガード 幅50mm ナイロンベルト 樹脂バックル ループベルト Sサイズ 間口1800mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード46188198品番5NJ-S18
参考基準価格(税別)¥3,690販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

様々な柱に取り付けられます
高さが自由自在にで調節できます。
収納品の取り出しも簡単です。

用途
棚上の商品・書類の落下防止に
ペール缶、ドラム缶の転倒防止に
金型の落下防止に
トラスコ品番146-9574材質ベルト:ナイロンブルーサイズSベルト幅(mm)50間口(mm)棚:(適合)1800破断強度(kg)100バックル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする