曜日別特売
PKY2 イージーワイヤーストリッパー Pro-Auto 46188356

PKY2 イージーワイヤーストリッパー Pro-Auto 46188356
PKY2 イージーワイヤーストリッパー Pro-Auto 46188356
PKY2 イージーワイヤーストリッパー Pro-Auto 46188356

イージーワイヤーストリッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード46188356品番PKY2
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

便利で簡単にストリップ作業ができます。
ケーブルを差し込んでグリップを握るだけで、芯線を傷付けることなく被覆をはぎ取ることができます。
ケーブル中間部分の被覆のはぎ取りも可能です。

用途
ケーブル中間の被覆の剥ぎ取りに使用します。
銅線、アルミ複合線の切断作業に使用します。
絶縁端子の圧着作業の使用します。
トラスコ品番439-1977材質本体:スチール、グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC)全長(mm)210黄色グリップ適合電線(mm2)0.2~6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする