曜日別特売
966798534 エンジン背負式刈払機(ループハンドル) TKZ265L ゼノア 46188435

エンジン背負式刈払機(ループハンドル) TKZ265L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
46188435
品番
966798534
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。
環境にやさしい低燃費モデルです。
安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。
シンプル機能でメンテナンス簡単な低燃費背負い式モデルです。

用途
一般雑草刈りに。
付属品
チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ
トラスコ品番
828-0715
長さ(mm)
2310
幅(mm)
250
高さ(mm)
360
排気量(mL)
25.4
刈込み幅(mm)
255
使用燃料
混合ガソリン(FD級)50:1
燃料タンク容量(L)
0.66
チップソー径(Φmm)
255
動力
2サイクルエンジン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする