ペベオ
アクリリックマーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
インク色
レッド
ホワイト
ダークイエロー
オレンジ
レッド
ピンク
バイオレット
シアン
グリーン
バーントシェンナ
グレー
ブラック
プレシャスブラック
プレシャスシルバー
プレシャスコッパー
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46194105
品番
205908
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
高顔料濃度で乾くと耐水性になります。
用途
紙、カードボード、木、石膏、アセテート、焼成粘土、金属、キャンバスなど
トラスコ品番
510-0789
幅(mm)
筆記線:4
タイプ
チズル
芯径(mm)
4
インク色
レッド