SIGMAX(シグマックス)
アシストギア 腰ユニット(付属品)サイズ延長ストラップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1袋(3本)
注文コード
46194446
品番
307701
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
腰や太もものサイズ調整幅を広げます。
前合わせ部や太ももベルトにワンタッチで取り付けが可能です。
おなか周りや太ももが大きい方も締め具合の調整がしやすく、フィット感がアップします。
用途
サイズ延長
トラスコ品番
535-0066
材質
本体:繊維(ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン)
幅(mm)
250
高さ(mm)
110