T3AA-MF アルミケース T3A JEJアステージ 46194787

T3AA-MF アルミケース T3A JEJアステージ 46194787
T3AA-MF アルミケース T3A JEJアステージ 46194787
T3AA-MF アルミケース T3A JEJアステージ 46194787
T3AA-MF アルミケース T3A JEJアステージ 46194787

アルミケース T3A

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46194787品番T3AA-MF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

アルミの高級感と軽量堅固さを兼ねそなえたツールケースです。
コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。
用途に合わせて移動できる仕切板付です。
バックル部は鍵をかけることができ、大切な収納物をがっちりガードできます。
持ち運びに便利なショルダーベルト付です。

用途
工具、文具、様々な収納用品に。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)327×176×258内寸(幅×奥行×高さ)(mm)300×150(110+40)×210材質アルミニウム・MDF・EVA付属品ショルダーベルト、カギ×2個トラスコ品番558-2501シルバー仕切板1枚、あり外寸法・高さ(mm)258外寸法・奥行(mm)176外寸法・間口(mm)327有効内寸法・間口(mm)300有効内寸法・奥行(mm)150有効内寸法・高さ(mm)210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする