曜日別特売
VR(VCTF)8CX0.3SQ ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF) オーナンバ 46195689

サンプル画像

ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1巻(10m)導体公称断面積(mm2)0.3注文コード46195689品番VR(VCTF)8CX0.3SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
許容電流(A)3素線径(mm)【導体】0.18絶縁体厚さ(mm)0.4概算質量(kg/km)65シース厚(mm)1シース色導体外径(Φmm)0.7絶縁体外径(mm)1.5導体公称断面積(mm2)0.3RoHS指令(10物質対応)対応より合わせ外径(Φmm)4.8導体数12
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする