SAN-HUNMU-3 泡ソープ専用オートディスペンサーヘッド hunmu bubble 三桂製作所 46197045

 

SAN-HUNMU-3 泡ソープ専用オートディスペンサーヘッド hunmu bubble 三桂製作所 46197045
SAN-HUNMU-3 泡ソープ専用オートディスペンサーヘッド hunmu bubble 三桂製作所 46197045
SAN-HUNMU-3 泡ソープ専用オートディスペンサーヘッド hunmu bubble 三桂製作所 46197045
SAN-HUNMU-3 泡ソープ専用オートディスペンサーヘッド hunmu bubble 三桂製作所 46197045
SAN-HUNMU-3 泡ソープ専用オートディスペンサーヘッド hunmu bubble 三桂製作所 46197045
SAN-HUNMU-3 泡ソープ専用オートディスペンサーヘッド hunmu bubble 三桂製作所 46197045
SAN-HUNMU-3 泡ソープ専用オートディスペンサーヘッド hunmu bubble 三桂製作所 46197045

泡ソープ専用オートディスペンサーヘッド hunmu bubble

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード46197045品番SAN-HUNMU-3
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

市販のボトルに取り付けるだけで泡タイプのボディソープ・ハンドソープが自動化できるオートディスペンサーヘッドです。
詰め替えの手間やこぼす心配がありません。
吐出量の切り替えや電源は本体上部のボタンで簡単に操作できます。
手を触れないので衛生的です。

付属品ボトルキャップ×3、取扱説明書(保証書付き)トラスコ品番535-7752材質ABS樹脂、シリコン幅(mm)84ピンク高さ(mm)95奥行(mm)115電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする