11-729-9 耐切創手袋 ハイフレックス 11-729 アンセル 46197377

 

11-729-9 耐切創手袋 ハイフレックス 11-729 アンセル 46197377
11-729-9 耐切創手袋 ハイフレックス 11-729 アンセル 46197377
11-729-9 耐切創手袋 ハイフレックス 11-729 アンセル 46197377
11-729-9 耐切創手袋 ハイフレックス 11-729 アンセル 46197377

耐切創手袋 ハイフレックス 11-729

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズL
内容量1双注文コード46197377品番11-729-9
参考基準価格(税別)¥1,508販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

JIS T 8116適合品です。
優れた耐切創性と器用なスパンデックスライナーを備えたタッチスクリーン機能手袋です。
ポリウレタン コーティングによる優れたグリップ性能。
HPPE Lycrainer は、作業者に優れた快適性を提供します。
ライナーは、鋭い部品との接触を伴うアプリケーションの制御、取り扱いで安全に使用するために、良好なレベルの耐切断性を提供します。
ライナーのスパンデックスとコーティングは、非常に器用でフィット感があります。
乾燥した環境でも、少し油っぽい環境でも使用できるように設計されています。
人差し指と親指のカーボン繊維により、タッチスクリーンに対応しています。
ロングタイプで袖口まで保護できます。

用途
自動車関連
輸送機関
建設関連
ガラス製造
機械および機器
メンテナンス
金属製造
トラスコ品番257-9528材質繊維部:HPPE、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)0.92グレーサイズL規格EN388 2016:4342B、EN ISO 21420:2020、CE、ecovadis機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂全長(cm)27~32中指長(cm)8.3材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひら材質(繊維部)HPPE、ナイロン、スパンデックス手のひらまわり(cm)20.2色(手首部)ブラウンゲージ数13耐切創性3/B滑り止め効果ポリウレタンEN388規格2016:4342B
関連資料:(0.12MB) (0.37MB)

商品説明動画

正しい切創防止手袋の選び方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする