曜日別特売
04-004-9 耐薬品手袋 アルファテック 04-004 アンセル 46197499

 

04-004-9 耐薬品手袋 アルファテック 04-004 アンセル 46197499
04-004-9 耐薬品手袋 アルファテック 04-004 アンセル 46197499

耐薬品手袋 アルファテック 04-004

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズL
内容量1双注文コード46197499品番04-004-9
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ニトリルと PVC の特殊ブレンド化合物により、より広範な化学物質保護を提供します。
低温でも優れた耐久性、保護、柔軟性を提供します。
EN ISO 374:2016 のうち 6 つの化学物質 (JKLMPT) を認証済みです。
湿潤、油性環境における優れたグリップ性能に加え、耐油性を提供する特殊フォームグリップデザインです。
快適さと保護を向上させる13ゲージのシームレスコットンデザインです。

用途
化学薬品取り扱い。
食品加工作業。
インフラ整備。
メンテナンス作業。
掃除用具の取り扱い。
トラスコ品番257-9541材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム、裏:綿厚さ(mm)1.8ブルーサイズL規格EN ISO 374-1:2016:Type A、JKLMPT全長(cm)30中指長(cm)8.9手のひらまわり(cm)23.8滑り止め効果PVC、ニトリルゴム
関連資料:(1.08MB) (0.12MB) (0.27MB)
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ

商品説明動画

化学薬品の暴露による作業者のリスクについて
清掃用化学薬品の危険性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする