88202 ポータブル電源 CYGNUS MUSTTOOL 46197824

 

88202 ポータブル電源 CYGNUS MUSTTOOL 46197824
88202 ポータブル電源 CYGNUS MUSTTOOL 46197824
88202 ポータブル電源 CYGNUS MUSTTOOL 46197824
88202 ポータブル電源 CYGNUS MUSTTOOL 46197824
88202 ポータブル電源 CYGNUS MUSTTOOL 46197824
88202 ポータブル電源 CYGNUS MUSTTOOL 46197824
88202 ポータブル電源 CYGNUS MUSTTOOL 46197824
88202 ポータブル電源 CYGNUS MUSTTOOL 46197824
88202 ポータブル電源 CYGNUS MUSTTOOL 46197824

ポータブル電源 CYGNUS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1台注文コード46197824品番88202
参考基準価格(税別)¥99,800販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

安全・長寿命なリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しました。
ACプラグは家庭用と同じ「純正弦波」を採用しました。

用途
通電前の室内作業に。
災害時に。
アウトドアに。
イベントに。
トラスコ品番472-7986幅(mm)263高さ(mm)216奥行(mm)221最大出力(W)1200定格出力(W)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする