曜日別特売

継手なし バッファ式金具付パッド PSS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)20ストローク(mm)-注文コード46199754品番PBG-20B-S
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
パッド径(Φmm)20材質(パッド)シリコーンゴムストローク(mm)-使用温度範囲(℃)-60~250半透明白硬度(A/s)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする