曜日別特売

じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPBTS・NAPBYS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード46202195品番NAPBYS-15A-10-U-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
パッド径(Φmm)15材質(パッド)ウレタンゴムストローク(mm)10質量(g)18.5寸法F(mm)23寸法D(mm)71寸法E(mm)10寸法C(mm)-寸法G(mm)17寸法F1(mm)-寸法F2(mm)-継手バーブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする