曜日別特売
AA4-270 ハレパネ プラチナ万年筆 46204867

AA4-270 ハレパネ プラチナ万年筆 46204867
AA4-270 ハレパネ プラチナ万年筆 46204867

ハレパネ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)7
サイズA4
寸法(mm)302×227
内容量1枚注文コード46204867品番AA4-270
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
材質ポリスチレン製厚さ(mm)7寸法(mm)302×227サイズA4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-06
用途: 内装、ディスプレイ
有限会社シードサービス業

様々なメイカーのハレパネルを試しましたが、プラチナ万年筆が一番優れていると感じます。のり面の均一性、貼りやすさ、しなりの少なさ、全てにおいて満足いく定番商品です。

対象商品 : 46204840
2024-03-28
用途: POP作成
卸売・小売業

軽くて丈夫でシール付きは大変便利です。
これからも引き続き利用させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする