曜日別特売

ミニキャンバス小 ミニイーゼル小付き

ミニキャンバス小  ミニイーゼル小付き - アーテック[学校教材・教育玩具]ミニキャンバス小  ミニイーゼル小付き - アーテック[学校教材・教育玩具]ミニキャンバス小  ミニイーゼル小付き - アーテック[学校教材・教育玩具]

和の名作を、手のひらサイズで楽しむ!
花札の梅柄をモチーフにした、上品で落ち着いた雰囲気を楽しめるミニキャンバスです。控えめながらも存在感のあるデザインで、日本の季節感や和の趣を空間にやさしく添えます。付属のミニイーゼルでデスクや棚に手軽に飾ることができ、シリーズで揃えることで四季の移ろいを感じられます。和風空間や和モダンインテリアのアクセントとしてはもちろん、日本文化を感じられるアイテムとして自宅用や海外向けギフトにもおすすめです。

用途
ギフト・中学校の美術・イベントの景品・プレゼントに。
セット内容
ミニキャンバス 小×1、ミニイーゼル 小×1
材質
ブナ・紙
寸法(mm)
ミニキャンバス小:約50×70×9、ミニイーゼル小:約125×75×20
種類
花札 梅
内容量
1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7611162592979
オープン
¥600
¥660(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする