ミニキャンバス小 ミニイーゼル小付き

ミニキャンバス小  ミニイーゼル小付き - アーテック[学校教材・教育玩具]ミニキャンバス小  ミニイーゼル小付き - アーテック[学校教材・教育玩具]ミニキャンバス小  ミニイーゼル小付き - アーテック[学校教材・教育玩具]

集めて楽しい!和風ミニキャンバス!
「日本」をテーマにした、シンプルで分かりやすいデザインのミニキャンバスです。付属のミニイーゼルでデスクや棚に手軽に飾ることができ、コンパクトで扱いやすく、個性的なギフトやシリーズ展開にもおすすめのアイテムです。インバウンド向けの景品やお土産、海外への方のプレゼントなどにもおすすめです。

セット内容ミニキャンバス 小×1、ミニイーゼル 小×1材質ブナ・紙寸法(mm)ミニキャンバス小:約50×70×9、ミニイーゼル小:約125×75×20種類日本内容量1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7611165992982
オープン
600
660(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする