曜日別特売
- テイクアウト容器 スキレット エースパック 46205330

- テイクアウト容器 スキレット エースパック 46205330
- テイクアウト容器 スキレット エースパック 46205330

テイクアウト容器 スキレット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(50個)材質PPF注文コード46205330品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
材質PPFサイズ本体 中高さ(mm)44外寸法(mm)245×170内寸法(Φmm)144
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする