曜日別特売
HI00582 引きヤスリ ツボサン 46205416

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HI00582 引きヤスリ ツボサン 46205416
HI00582 引きヤスリ ツボサン 46205416

引きヤスリ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
目の粗さ中目
内容量1セット(5本)注文コード46205416品番HI00582
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

通常のヤスリは前へ押した時に削れますが、引きヤスリは後ろへ引いた時のみ削れます。
引いて削ることで、余分な力が掛からずなめらかな仕上げりとなります。
押して削ることが難しい箇所にも最適です。

全長(mm)215刃長(mm)110形状目の粗さ中目幅(mm)11厚さ(mm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする