曜日別特売
BF974#3-4L/SK25011K90 空調服セットBF974+25Vスターターキット アルトコーポレーション 46207756

置き画

BF974#3-4L/SK25011K90 空調服セットBF974+25Vスターターキット アルトコーポレーション 46207756
BF974#3-4L/SK25011K90 空調服セットBF974+25Vスターターキット アルトコーポレーション 46207756
BF974#3-4L/SK25011K90 空調服セットBF974+25Vスターターキット アルトコーポレーション 46207756
BF974#3-4L/SK25011K90 空調服セットBF974+25Vスターターキット アルトコーポレーション 46207756
BF974#3-4L/SK25011K90 空調服セットBF974+25Vスターターキット アルトコーポレーション 46207756
BF974#3-4L/SK25011K90 空調服セットBF974+25Vスターターキット アルトコーポレーション 46207756
BF974#3-4L/SK25011K90 空調服セットBF974+25Vスターターキット アルトコーポレーション 46207756
BF974#3-4L/SK25011K90 空調服セットBF974+25Vスターターキット アルトコーポレーション 46207756
BF974#3-4L/SK25011K90 空調服セットBF974+25Vスターターキット アルトコーポレーション 46207756

空調服セットBF974+25Vスターターキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セットセット内容ベスト/ BT25211空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / CA25510 バッテリーケース / CG25411 急速AC充電アダプター / FA25112K90(2個)空調服(R) ワンタッチファン / CB25311 空調服(R) ケーブルグレー種別#3: 4L / K90注文コード46207756品番BF974#3-4L/SK25011K90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

多目的に着回し可能なベストと空調服(R)25Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。

セット内容ベスト/ BT25211空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / CA25510 バッテリーケース / CG25411 急速AC充電アダプター / FA25112K90(2個)空調服(R) ワンタッチファン / CB25311 空調服(R) ケーブル種別#3: 4L / K90材質合成繊維グレー胸囲(cm)133混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)47.5着丈(cm)74.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする