CBH-214 CBH 本体 シーピー化成 46207789

CBH-214 CBH 本体 シーピー化成 46207789
CBH-214 CBH 本体 シーピー化成 46207789

CBH 本体

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(50枚)注文コード46207789品番CBH-214
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

電子レンジで温め可能なカレー容器です。温室効果ガスの排出削減に貢献するバイオマスプラスチックを約30%配合した素材を使用しています。【日本バイオプラスチック協会 バイオマスプラ(BP)マーク取得済】耐熱性・断熱性・保温性・耐油性に優れています。

材質バイオBF外寸法(mm)232×142×45底寸法(mm)178×87
注意
※蓋は別売り。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: 普段使い

これまで白色容器を使用していましたが、カレーを食べるのに黒色は食欲を増すので良いと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする