曜日別特売
FLA33200004 メタルパーツボックス Fami 46211596

 

FLA33200004 メタルパーツボックス Fami 46211596
FLA33200004 メタルパーツボックス Fami 46211596

メタルパーツボックス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
ブルー
容量(L)8.7
内容量1個注文コード46211596品番FLA33200004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ハンドルが90度で止まるので持ち運びやすいです。
スチール製で非常に頑丈です。
様々なサイズを積み重ねることができます。

トラスコ品番214-6101材質スチールブルー容量(L)8.7外寸法・高さ(mm)145最大積載量(kg/台)50外寸法・奥行(mm)200外寸法・間口(mm)300有効内寸法・間口(mm)290有効内寸法・奥行(mm)183有効内寸法・高さ(mm)132
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする