日本フイルター
フィルターカートリッジCWシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
46213556
品番
CW-1-3L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ハウジングSFH、EGL、EGHにセットして使用できます。
用途
工業用水や井戸水のろ過。
鉄サビ・濁質のろ過。
酸・アルカリ薬品のろ過。
洗浄水のろ過。
トラスコ品番
198-5100
材質
ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
750
タイプ
糸巻き
内径(Φmm)
30
外径(Φmm)
61
ろ過精度(μm)
1
最高使用温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ハウジング
SFH-15V/H36/H45/H60/H75、EGH-3/12/24/45、EGL-3、EGLE-12/24/45
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
※用途・目的により適合しない場合があります。事前にテスト確認を行ってからご使用下さい。