O-02 100m先工事中 ニューコーンサイン蛍光オレンジ グリーンクロス 46215534

 

O-02 100m先工事中 ニューコーンサイン蛍光オレンジ グリーンクロス 46215534
O-02 100m先工事中 ニューコーンサイン蛍光オレンジ グリーンクロス 46215534
O-02 100m先工事中 ニューコーンサイン蛍光オレンジ グリーンクロス 46215534
O-02 100m先工事中 ニューコーンサイン蛍光オレンジ グリーンクロス 46215534
O-02 100m先工事中 ニューコーンサイン蛍光オレンジ グリーンクロス 46215534

ニューコーンサイン蛍光オレンジ

(1件のレビュー)
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
内容量1枚表示内容100m先工事中注文コード46215534品番O-02 100m先工事中
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

昼間に目を引く大胆な色で、夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-7514超高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。

用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。幅(mm)300厚さ(mm)4高さ(mm)500表示内容100m先工事中
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※コーン、取付用キャップは別売です。稀に、断面部分に反射材の欠けや割れが見られる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46215595
2024-05-20
用途: 会社用
製造業

コーンポール用で使いますが取付器具も付いててほしかった。わかりにくいです。写真には載ってたので付いてるかと思ってました。商品は満足です。安いし夜も見えるので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする