曜日別特売
OCL-B63ML/T オーシャンクロー オーパデザイン 46220155

OCL-B63ML/T オーシャンクロー オーパデザイン 46220155
OCL-B63ML/T オーシャンクロー オーパデザイン 46220155
OCL-B63ML/T オーシャンクロー オーパデザイン 46220155
OCL-B63ML/T オーシャンクロー オーパデザイン 46220155
OCL-B63ML/T オーシャンクロー オーパデザイン 46220155
OCL-B63ML/T オーシャンクロー オーパデザイン 46220155
OCL-B63ML/T オーシャンクロー オーパデザイン 46220155
OCL-B63ML/T オーシャンクロー オーパデザイン 46220155
OCL-B63ML/T オーシャンクロー オーパデザイン 46220155
OCL-B63ML/T オーシャンクロー オーパデザイン 46220155
OCL-B63ML/T オーシャンクロー オーパデザイン 46220155
OCL-B63ML/T オーシャンクロー オーパデザイン 46220155
OCL-B63ML/T オーシャンクロー オーパデザイン 46220155
OCL-B63ML/T オーシャンクロー オーパデザイン 46220155

オーシャンクロー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード46220155品番OCL-B63ML/T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

手感度と喰い込みの良さが特徴のチューブラー穂先のロッドです。チューブラー穂先で全体的に曲がる調子の為、低活性時のロングステイに向いており、竿全体でショックを吸収するのでバレも軽減します。誘いあげ→フォール→ステイのスタイルで釣るパターンにおすすめです。掛かった魚を一匹一匹丁寧に釣る事を目的としたロッドです。

用途前作、鯵魂から進化を遂げ新たに誕生したバチコンアジング専用ロッド、オーシャンクロー。「妥協せず、とことん追求する」アジの多彩な捕食パターンに対応すべく、攻略の方法に合わせて3タイプのモデルを用意。エントリーモデルとは感じられない仕上りとなっています。穂先部分は夜間でも視認性の高いホワイトカラー。ステンレスフレーム&アルコナイトリングガイド、ティップセクションは糸ガラミを抑制するLDBガイドを採用。その他【ライン(MAX)】PE0.8品番OCL-B63ML/T全長(cm)190自重(g)82ロッドスピニングモデル継数(本)2仕舞(cm)98ウエイトMAX20号
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載の仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする