曜日別特売
OT-58T-DJ オーシャントルク トンジキ オーパデザイン 46220259

OT-58T-DJ オーシャントルク トンジキ オーパデザイン 46220259
OT-58T-DJ オーシャントルク トンジキ オーパデザイン 46220259
OT-58T-DJ オーシャントルク トンジキ オーパデザイン 46220259
OT-58T-DJ オーシャントルク トンジキ オーパデザイン 46220259
OT-58T-DJ オーシャントルク トンジキ オーパデザイン 46220259
OT-58T-DJ オーシャントルク トンジキ オーパデザイン 46220259
OT-58T-DJ オーシャントルク トンジキ オーパデザイン 46220259
OT-58T-DJ オーシャントルク トンジキ オーパデザイン 46220259
OT-58T-DJ オーシャントルク トンジキ オーパデザイン 46220259
OT-58T-DJ オーシャントルク トンジキ オーパデザイン 46220259
OT-58T-DJ オーシャントルク トンジキ オーパデザイン 46220259
OT-58T-DJ オーシャントルク トンジキ オーパデザイン 46220259

オーシャントルク トンジキ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード46220259品番OT-58T-DJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

<ステンレスフレームLKWガイド>穂先部のガイドには強度を重視したステンレスフレームSICフレームのダブルフットガイドを採用。太号数リーダーを使用する際のガイド破損トラブルを軽減します。 <トルクフル&フレキシブルデザイン>粘りとパワーを備えたブランクは高負荷時のアングラーの負担を軽減。弾性の違う2種類のカーボンに、引き揃えのプリプレグ素材であるUDグラスを合わせる事で、見た目の太さに反して高強度かつ、カーボン素材のみでは成し得ない粘り強さを実現。 <肉厚細身のトルクブランク>弾性の違う2種類のカーボンに、引き揃えのプリプレグ素材であるUDグラスを合わせ、さらに積層するカーボン素材の方向を変え、厚巻きにする事で、見た目の太さに反して高強度かつ、カーボン素材のみでは成し得ない粘り強さを実現。 <パーミングフロントグリップ>ファイト時にしっかり握れるフロントグリップ。手持ちで電動リールを使用する際にも握りやすいサイズに設計しました。 <フロントフードナット>リールシートのフロントフードはファイト時に緩みを防止するダブルナット構造。安心してターゲットとのファイトに集中できます。 <スパイラルガイドセッティング>電動リール使用時にトラブルを軽減するスパイラルガイドモデルをラインナップ(OT-58T-DJのみ) <カラーデザイン>グリップカラーはストレートガイド、スパイラルガイド各々別カラーに設定。

用途マグロ類の中でも比較的ライトに獲れるビンチョウジギングに照準を合わせた専用ロッド!ただ硬いだけの竿とは一線を隔す「曲げて獲る」コンセプトで設計&開発。粘りと強度を備えたブランクと、パワーファイトを意識したグリップデザインは安定したやり取りをもたらし、釣り人の負担を軽減します。品番OT-58T-DJ全長(cm)172自重(g)198・最大500ロッドスパイラルガイドモデル継数(本)2仕舞(cm)136適合ライン(号)PE4
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載の仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする