用途<カチッとタイラバシリーズ>出発点は、ボートアジング専用ワームの「海毛虫シリーズ」がタイラバのトレーラーとして非常に有能だから、メタルジグに付けてマダイをジグで釣る為のリグを作る。という物であった。しかしながら、この目論見は春のナーバスなマダイを前に大きな壁に突き当たる。結果「タイラバでしか釣れない時期・場所」にはタイラバで挑むべし。という答えに決着し、改めて「海毛虫と最も相性の良いリグ」を目標としてタイラバの開発がスタートした訳である。そして、各地でのテスト釣行を経る事で、トレーラーとしての「海毛虫」の威力を再確認するとともに、決して万能ではない事も判明する。「タイラバで釣果を伸ばす」事を考えた時、その場その場のターゲットに合わせたセッティングを突き詰める事は非常に重要である。予め状況が予測できており、ヒットパターンにアジャストできていれば釣果が伸びる訳であるが、常に変化している状況に対して完成したセッティングという物はあり得ない。また、一投毎に思考を巡らせ、ヒントを探し出し、答えを導いていく。まるで謎解きのようなゲーム性がタイラバの楽しみでもあるともいえる。であれば、タイラバを構成するパーツを実釣時にその時々で簡単に組み合わせ変更できれば、より早く答えに辿り着けるのではないか?という発想に行きつく。従来のタイラバでは、セッティングの変更にはリグの結び替えやネクタイの付け替え等の手間が掛かる。その手間は状況によってはアングラーの「対応しようという意欲」をも削いでしまう。だが、このカチッとシリーズは、簡単に各パーツの付け替えを可能とし、より手早く状況に合わせる事が出来、常に新たな組み合わせを楽しむ事まで可能なのである。「その瞬間に、ネクタイのカラーやトレーラーえお付け替え、リグ全体の構成を効率よく変更出来るタイラバ」それがこのカチッとタイラバである。色#06 シャドウブラック