曜日別特売
V375-000540 バッテリーボックス(メンテナンスフリー)部品SBW130D-MF 新ダイワ 46221807

バッテリーボックス(メンテナンスフリー)部品SBW130D-MF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個部品名称カラー仕様【適合製造番号】0900001~55001549注文コード46221807品番V375-000540
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76
販売価格(税別)
69
仕様【適合製造番号】0900001~55001549部品名称カラー形状図番11
関連資料:(0.32MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする