曜日別特売
6NR-4119 19.0sqナットランナー用コンビネーションソケット FPC 46222604

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6NR-4119 19.0sqナットランナー用コンビネーションソケット FPC 46222604
6NR-4119 19.0sqナットランナー用コンビネーションソケット FPC 46222604

19.0sqナットランナー用コンビネーションソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード46222604品番6NR-4119
参考基準価格(税別)¥7,390販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器でお使いください。

用途インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器専用設計のソケットです。質量(g)762寸法L1(mm)25全長L(mm)90ピン形式6-P2寸法D1(mm)57寸法D2(mm)44寸法l(mm)15寸法S1(mm)41寸法S2(mm)19Oリング6-O2
注意
※インパクトレンチには使用しないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする