- ガーデンチェーンポール DAIM 46222945

 

- ガーデンチェーンポール DAIM 46222945
- ガーデンチェーンポール DAIM 46222945
- ガーデンチェーンポール DAIM 46222945
- ガーデンチェーンポール DAIM 46222945
- ガーデンチェーンポール DAIM 46222945

ガーデンチェーンポール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セットセット内容支柱×6本、5mプラチェーン×1本、カラビナ×1個注文コード46222945品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,967
販売価格(税別)
1,788

お庭の花壇やアプローチ、芝生の侵入防止に。設置が簡単なポールとチェーンのセット

セット内容支柱×6本、5mプラチェーン×1本、カラビナ×1個材質スチールパイプ樹脂コーティング・PE・PP段数チェーン:1寸法(m)設置サイズ(目安):0.7×4支柱の高さ(mm)850チェーン長(m)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする