ノ-FL3CBTX3 キャンパス フラットが気持ちいいノート(ドット入り罫線) コクヨ 46223356

ノ-FL3CBTX3 キャンパス フラットが気持ちいいノート(ドット入り罫線) コクヨ 46223356
ノ-FL3CBTX3 キャンパス フラットが気持ちいいノート(ドット入り罫線) コクヨ 46223356
ノ-FL3CBTX3 キャンパス フラットが気持ちいいノート(ドット入り罫線) コクヨ 46223356
ノ-FL3CBTX3 キャンパス フラットが気持ちいいノート(ドット入り罫線) コクヨ 46223356
ノ-FL3CBTX3 キャンパス フラットが気持ちいいノート(ドット入り罫線) コクヨ 46223356
ノ-FL3CBTX3 キャンパス フラットが気持ちいいノート(ドット入り罫線) コクヨ 46223356
ノ-FL3CBTX3 キャンパス フラットが気持ちいいノート(ドット入り罫線) コクヨ 46223356
ノ-FL3CBTX3 キャンパス フラットが気持ちいいノート(ドット入り罫線) コクヨ 46223356

キャンパス フラットが気持ちいいノート(ドット入り罫線)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3冊)中横罫(ドット入り)注文コード46223356品番ノ-FL3CBTX3
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

Campus史上最高。フラットに開いて気持ちいいキャンパスノート
ノートの真ん中のふくらみをギュッと押さえなくてもフラットに開きます。
スマホで撮影する際、ページを手で押さえる必要がありません。また、真ん中のふくらみによる影やゆがみがなく、キレイに撮影出来ます。
ページの端から端までストレスなく広々と書き込めます
左右のページを横断して見開きでノートを使用することが出来ます。
定規を使用する際に、ノートの真ん中のふくらみに引っかかることがありません。
左右のページを横断する見開きドット罫を採用しています。
タイマー学習等に便利なタイム記入欄があります。
スマホでキレイに撮影できるので、ノート管理&編集アプリ「CarryCampus」やノート共有アプリ「Clearnote」との相性もよく、効率的に勉強が出来ます。

仕様3冊パックサイズ6号(セミB5)枚数30枚寸法(縦×横)(mm)252×179行数35行紙質中紙:上質紙(森林認証紙)中横罫(ドット入り)製本フラット製本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-06
用途: 普段使用しています
不動産業

いちばん使いやすい、書きやすいノートだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする