AD2-S【ワケあり】 アルフィン庇(ひさし) AD2-Sシリーズ 出幅800~1000 アルフィン(旧:共和) 46223865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AD2-S【ワケあり】 アルフィン庇(ひさし) AD2-Sシリーズ 出幅800~1000 アルフィン(旧:共和) 46223865
AD2-S【ワケあり】 アルフィン庇(ひさし) AD2-Sシリーズ 出幅800~1000 アルフィン(旧:共和) 46223865
AD2-S【ワケあり】 アルフィン庇(ひさし) AD2-Sシリーズ 出幅800~1000 アルフィン(旧:共和) 46223865
AD2-S【ワケあり】 アルフィン庇(ひさし) AD2-Sシリーズ 出幅800~1000 アルフィン(旧:共和) 46223865
AD2-S【ワケあり】 アルフィン庇(ひさし) AD2-Sシリーズ 出幅800~1000 アルフィン(旧:共和) 46223865

アルフィン庇(ひさし) AD2-Sシリーズ 出幅800~1000

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可車上渡し当日出荷とは
内容量1台注文コード46223865品番AD2-S【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥111,200販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)アウトレット
¥95,98076,980

サポートポール不要!

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)出幅(mm)1000ひさし長さ(mm)2000特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。適合窓・テラス・玄関・戸口材質アルミ押出形材 端部樹脂成型シルバーシリーズAD2-Sシリーズ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※押出形材が嵌合品なので、色に微妙なバラツキが生じる場合がありますので、あらかじめご了承の程お願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※取付部品は後付け用アンカーを同梱しております。(後付けはAFシリーズのみ、AD・APは付属いたしません)
※内部ナット止め(貫通ボルト)の場合は別途ご用意をお願いします。
※木造(その他躯体においても)に対する外部アンカー止めについて、
積雪地域・高所、沿岸部での取り付けにおいて強度検討はお客様にて検討・確認お願いいたします。
(木造躯体のみではなく、ALC・鉄骨等その他の躯体でも後付けは検討不可となります)
※強度計算等、対応出来かねます。本製品取り付けによる不具合などに関しましてメーカーでは一切の責任お負いかねますので予めご了承の程よろしくお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44435982
2018-09-15
用途: 家のひさしが短いための使用
不動産業

最初梱包を見たときにこれ庇と思いましたが梱包をとくと短いアルミの加工された板が数枚これを組み合わせて庇になりました!鉄筋コンクリートの取り付けボルトは付いていましたが木ねじがなかったのでホームセンターで購入少し寸法が違うために本体に穴あけ加工が要りましたが何とか取りつけ出来ました!勾配がほとんどないとこに取り付け出来て満足です。本体自体はかなりの重量ですがしっかりと取り付け出来ます。(壁の中の補強材をしっかりと把握しての取り付けが必要と思います。)

1が参考にしています
対象商品 : 44434677
2016-04-18
用途: 玄関庇
有限会社ルームテック

いいと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする