- 鉄製L形フック ブラック FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 46224020

- 鉄製L形フック ブラック FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 46224020
- 鉄製L形フック ブラック FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 46224020

鉄製L形フック ブラック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
耐荷重(kg)25
内容量1個注文コード46224020品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

鉄製のL形フックでのロートアイアンの風合いで仕上げた黒色のフックです。

材質厚さ(mm)4.5サイズS高さ(mm)46耐荷重(kg)25仕上Nブラック本体幅(mm)15出幅(mm)39付属ビス有無3.1×16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-27
用途: 重量化粧鏡の設置の為
建設業・工事業

20㎏の化粧鏡を壁に掛けるために使用。強度はもちろんですが、ブラック色が室内のインテリアのアクセントになりとても使い勝手が良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする