FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
L形フック 黒梨地(ブラック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
45
90
45
耐荷重(kg)
20
10
20
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46224038
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
亜鉛合金製のL形フックでスタイリッシュで重厚な黒梨地仕上げです。
材質
亜鉛合金
厚さ(mm)
6
サイズ
45
高さ(mm)
50
耐荷重(kg)
20
仕上
黒梨地
本体幅(mm)
18
出幅(mm)
45
付属ビス有無
低頭A3.5×20