曜日別特売
150×65TULB【ワケあり】 ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車) 東北車輌 46224547

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

150×65TULB【ワケあり】 ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車) 東北車輌 46224547
150×65TULB【ワケあり】 ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車) 東北車輌 46224547

ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)150車輪幅R(mm)65注文コード46224547品番150×65TULB【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥12,880販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)アウトレット
¥11,9809,598
商品状態※理由あり(未使用・未開封)車輪径(Φmm)150車輪幅R(mm)65許容荷重(kg)590ベアリング#6305穴径d(Φmm)25特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質ウレタン(B入)ボス幅B1(mm)76ボス径B2(Φmm)73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-25
用途: 船台車輪

マリーン用が用意してなかったのでこの商品で我慢でしたがメーカーにはあるので用意してほしいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする