Mサイズ 0 038044 17’GTR(イチナナ ジィーティーアール) オレンジ kizakura(キザクラ) 46227486

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Mサイズ 0 038044 17’GTR(イチナナ ジィーティーアール) オレンジ kizakura(キザクラ) 46227486
Mサイズ 0 038044 17’GTR(イチナナ ジィーティーアール) オレンジ kizakura(キザクラ) 46227486
Mサイズ 0 038044 17’GTR(イチナナ ジィーティーアール) オレンジ kizakura(キザクラ) 46227486
Mサイズ 0 038044 17’GTR(イチナナ ジィーティーアール) オレンジ kizakura(キザクラ) 46227486
Mサイズ 0 038044 17’GTR(イチナナ ジィーティーアール) オレンジ kizakura(キザクラ) 46227486
Mサイズ 0 038044 17’GTR(イチナナ ジィーティーアール) オレンジ kizakura(キザクラ) 46227486

17’GTR(イチナナ ジィーティーアール) オレンジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個規格0サイズM注文コード46227486品番Mサイズ 0 038044
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

強度、耐久性、使いやすさとすべてが大幅に向上。フォルムも進化し、リップ部には潮受けを設けることで潮乗りは抜群。大口径テーパー管により軽い仕掛けでもスムーズに入り、魚に違和感なく喰わせることができる。

用途脈々と受け継がれる「GTR」のDNA。 全層釣法を切り拓き、20年に及ぶ超ロングセラーを記録した「Kz GTR」がAMR(アーマー)を纏いリニューアル。 喰えば一気にラインが走り、バチバチ体感ショック!この感動と衝撃を是非皆様に味わっていただきたい。オレンジサイズM規格0寸法(Φ×高さH)(mm)27.5×40.0内径(mm)上下SICリング:入口リング3.8×出口リング2.4自重(g)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする