曜日別特売
Lサイズ 000 038105 17’GTR(イチナナ ジィーティーアール) オレンジ kizakura(キザクラ) 46227520

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Lサイズ 000 038105 17’GTR(イチナナ ジィーティーアール) オレンジ kizakura(キザクラ) 46227520
Lサイズ 000 038105 17’GTR(イチナナ ジィーティーアール) オレンジ kizakura(キザクラ) 46227520
Lサイズ 000 038105 17’GTR(イチナナ ジィーティーアール) オレンジ kizakura(キザクラ) 46227520
Lサイズ 000 038105 17’GTR(イチナナ ジィーティーアール) オレンジ kizakura(キザクラ) 46227520
Lサイズ 000 038105 17’GTR(イチナナ ジィーティーアール) オレンジ kizakura(キザクラ) 46227520
Lサイズ 000 038105 17’GTR(イチナナ ジィーティーアール) オレンジ kizakura(キザクラ) 46227520

17’GTR(イチナナ ジィーティーアール) オレンジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個規格000サイズL注文コード46227520品番Lサイズ 000 038105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

強度、耐久性、使いやすさとすべてが大幅に向上。フォルムも進化し、リップ部には潮受けを設けることで潮乗りは抜群。大口径テーパー管により軽い仕掛けでもスムーズに入り、魚に違和感なく喰わせることができる。

用途脈々と受け継がれる「GTR」のDNA。 全層釣法を切り拓き、20年に及ぶ超ロングセラーを記録した「Kz GTR」がAMR(アーマー)を纏いリニューアル。 喰えば一気にラインが走り、バチバチ体感ショック!この感動と衝撃を是非皆様に味わっていただきたい。オレンジサイズL規格000寸法(Φ×高さH)(mm)29.4×42.3内径(mm)上下SICリング:入口リング3.8×出口リング2.4自重(g)15.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする