Lサイズ 00 00582 ZENSOH Let's22(ゼンソウ 22レッツ) レッド kizakura(キザクラ) 46227626

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Lサイズ 00 00582 ZENSOH Let's22(ゼンソウ 22レッツ) レッド kizakura(キザクラ) 46227626
Lサイズ 00 00582 ZENSOH Let's22(ゼンソウ 22レッツ) レッド kizakura(キザクラ) 46227626
Lサイズ 00 00582 ZENSOH Let's22(ゼンソウ 22レッツ) レッド kizakura(キザクラ) 46227626
Lサイズ 00 00582 ZENSOH Let's22(ゼンソウ 22レッツ) レッド kizakura(キザクラ) 46227626
Lサイズ 00 00582 ZENSOH Let's22(ゼンソウ 22レッツ) レッド kizakura(キザクラ) 46227626

ZENSOH Let's22(ゼンソウ 22レッツ) レッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個寸法(mm)Φ30×43.2規格00注文コード46227626品番Lサイズ 00 00582
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

<従来のレッツと比べ約1.2倍のサイズ!>*重量を増やし、向かい風でも遠投が楽! <糸落ち優秀!>*リング内径を入口Φ2.6mm、出口Φ2.1mmに調整、軽い仕掛けもスルスル入る! <特徴的な、22度。>*水中での糸通りの理想の角度(22度)へと全体をリバランスしました。*旧レッツと同様にテーパー管を採用し、アタリを鋭く届けます。 <潮を受け、思ったままに操作できる>*糸の入口にディップを、ボディ横には水平なフィンを設計。*潮受けがさらに良くなり、狙ったポイントへ仕掛けを流してくれます。

用途キザクラ 「ZENSOH」 ブランドから新登場! 「ZENSOH Let's」 がリニューアルしました! 皆様もぜひ鮮烈な「体感ショック」を感じてみてください!寸法(mm)Φ30×43.2レッドサイズL規格00内径(mm)上下SICリング:入口リング2.6×出口リング2.1自重(g)17.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする