Mサイズ 3B 02858 NF basic(エヌエフ ベーシック) オレンジ kizakura(キザクラ) 46227800

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Mサイズ 3B 02858 NF basic(エヌエフ ベーシック) オレンジ kizakura(キザクラ) 46227800
Mサイズ 3B 02858 NF basic(エヌエフ ベーシック) オレンジ kizakura(キザクラ) 46227800
Mサイズ 3B 02858 NF basic(エヌエフ ベーシック) オレンジ kizakura(キザクラ) 46227800
Mサイズ 3B 02858 NF basic(エヌエフ ベーシック) オレンジ kizakura(キザクラ) 46227800
Mサイズ 3B 02858 NF basic(エヌエフ ベーシック) オレンジ kizakura(キザクラ) 46227800

NF basic(エヌエフ ベーシック) オレンジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個規格3Bタイプ中距離注文コード46227800品番Mサイズ 3B 02858
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

磯、波止・・・釣り場を選ばず使えるドングリタイプの電気ウキ。明るいレッドのトップは良く見える。一気に消し込むアタリでストレス解消!衝撃に強いボディ素材は内部を守り、浸水を防ぐ。長時間の際立つ明るさを実現。目の疲労が軽減しストレス解消。アタリも鮮明で釣果UP。中通しのベーシックタイプ、環付のスティックタイプに加えサイズも豊富。フィールド、ターゲットに合わせて選べるラインナップ。

用途*本製品の点灯には電池が2本必要です。(リチウム電池BR425) *本製品は余浮力を強めに取っております。サイズMタイプ中距離規格3B寸法(Φ×高さH)(mm)28×46使用電池リチウム電池BR425×2本(別売)自重(g)15.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする