曜日別特売
3B 03211 黒魂Accele(クロダマ アクセル) レッド kizakura(キザクラ) 46228396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黒魂Accele(クロダマ アクセル) レッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個規格3B注文コード46228396品番3B 03211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

チヌ師にはチヌ師のこだわりがある。戦略がある。30~40m先のかけあがりを攻めたい。ネリエを使って遠投したい。エサ取りに立ち向かうには手返しよくピンポイントで狙いたい・・・。そんなチヌ師(黒鯛師)の魂をゆさぶる、黒魂シリーズが誕生した。遠投性に優れ、ピンポイントで仕掛けを入れられるチヌ師の魂ゆさぶるウキ。

用途水深のある波止や磯に適する。ファインテーパー管(FT)を搭載。ラインの送り込みがスムーズ。アタリを伝えるラインの走りも鮮明。レッド規格3B寸法(Φ×高さH)(mm)29.3×34.6(遠距離)内径(mm)上下SICリング:2.6/2.1自重(g)13.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする