Lサイズ 2B 03869 黒魂Ace(クロダマ エース) レッド kizakura(キザクラ) 46228466

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Lサイズ 2B 03869 黒魂Ace(クロダマ エース) レッド kizakura(キザクラ) 46228466
Lサイズ 2B 03869 黒魂Ace(クロダマ エース) レッド kizakura(キザクラ) 46228466
Lサイズ 2B 03869 黒魂Ace(クロダマ エース) レッド kizakura(キザクラ) 46228466

黒魂Ace(クロダマ エース) レッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個規格2B自重(g)15.3注文コード46228466品番Lサイズ 2B 03869
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

*AMR化により、抜群の感度と表面強度を実現! *IDRパイプ仕様にて、繊細な仕掛けにも対応。 *ビッグボディは浮かせて見やすく、沈ませても仕掛けを安定させる両方のメリット有り。

用途クロダイ釣りに必要不可欠な超遠投と視認性を両立、黒魂に待望のビッグボディのウキがラインナップ。浮かせても沈ませても使いやすく、低重心設計で飛行姿勢もブレにくく糸絡みも減少。IDRパイプ仕様により、糸落ちもストレスなし!レッド規格2B寸法(Φ×高さH)(mm)30.3×30.5内径(mm)上下:2.1/2.1自重(g)15.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする