0.5 04101 黒魂king(クロダマ キング) レッド kizakura(キザクラ) 46228728

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0.5 04101 黒魂king(クロダマ キング) レッド kizakura(キザクラ) 46228728
0.5 04101 黒魂king(クロダマ キング) レッド kizakura(キザクラ) 46228728
0.5 04101 黒魂king(クロダマ キング) レッド kizakura(キザクラ) 46228728
0.5 04101 黒魂king(クロダマ キング) レッド kizakura(キザクラ) 46228728

黒魂king(クロダマ キング) レッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個規格0.5注文コード46228728品番0.5 04101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

黒魂シリーズ最大自重で竿抜けポイントを攻略!安定感のあるフラットトップに、FT(ファインテーパー)管採用で糸落ちスムーズ!

仕様AMR・フラットトップ・上下SUCリング搭載レッド規格0.5寸法(Φ×高さH)(mm)31.5×34.3内径(mm)上下:2.6/2.1自重(g)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする