Mサイズ 0.5 07569 黒魂水中Ⅱ(クロダマスイチュウ ツー) kizakura(キザクラ) 46228999

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Mサイズ 0.5 07569 黒魂水中Ⅱ(クロダマスイチュウ ツー) kizakura(キザクラ) 46228999
Mサイズ 0.5 07569 黒魂水中Ⅱ(クロダマスイチュウ ツー) kizakura(キザクラ) 46228999

黒魂水中Ⅱ(クロダマスイチュウ ツー)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個規格0.5サイズM注文コード46228999品番Mサイズ 0.5 07569
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

<水中ウキについて>本製品は「水中ウキ」のため単体で沈みます。表示の規格(B~3)は重さの目安です。上ウキ(浮くタイプ)と組み合わせて使用してください。使用例:上ウキ2Bの場合、水中ウキがBで上ウキが浮き、2Bで沈みます(仕掛けの重さも考慮した場合)。

用途黒魂シリーズに待望の水中ウキが登場。形状の異なる2タイプに加え、各タイプ豊富なラインナップで様々な状況に対応可能です。「黒魂水中Ⅱ」は、ラウンド形状の万能タイプ。素早く沈み、浮き上がらない、如何なる状況にもオールラウンドに対応する扱いやすさが特徴的な水中ウキです。クッション不要の柔軟性樹脂パイプ採用により仕掛け作りも楽々。イエロートップとオレンジラインで視認性もGOOD!サイズM規格0.5寸法(Φ×高さH)(mm)15.0×21.8自重(g)4.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする