曜日別特売
Mサイズ 0.8 07570 黒魂水中Ⅱ(クロダマスイチュウ ツー) kizakura(キザクラ) 46229008

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Mサイズ 0.8 07570 黒魂水中Ⅱ(クロダマスイチュウ ツー) kizakura(キザクラ) 46229008
Mサイズ 0.8 07570 黒魂水中Ⅱ(クロダマスイチュウ ツー) kizakura(キザクラ) 46229008

黒魂水中Ⅱ(クロダマスイチュウ ツー)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個規格0.8サイズM注文コード46229008品番Mサイズ 0.8 07570
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

<水中ウキについて>本製品は「水中ウキ」のため単体で沈みます。表示の規格(B~3)は重さの目安です。上ウキ(浮くタイプ)と組み合わせて使用してください。使用例:上ウキ2Bの場合、水中ウキがBで上ウキが浮き、2Bで沈みます(仕掛けの重さも考慮した場合)。

用途黒魂シリーズに待望の水中ウキが登場。形状の異なる2タイプに加え、各タイプ豊富なラインナップで様々な状況に対応可能です。「黒魂水中Ⅱ」は、ラウンド形状の万能タイプ。素早く沈み、浮き上がらない、如何なる状況にもオールラウンドに対応する扱いやすさが特徴的な水中ウキです。クッション不要の柔軟性樹脂パイプ採用により仕掛け作りも楽々。イエロートップとオレンジラインで視認性もGOOD!サイズM規格0.8寸法(Φ×高さH)(mm)15.0×21.8自重(g)5.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする