曜日別特売
Lサイズ 1 07562 黒魂水中Ⅰ(クロダマスイチュウ ワン) kizakura(キザクラ) 46229209

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Lサイズ 1 07562 黒魂水中Ⅰ(クロダマスイチュウ ワン) kizakura(キザクラ) 46229209
Lサイズ 1 07562 黒魂水中Ⅰ(クロダマスイチュウ ワン) kizakura(キザクラ) 46229209

黒魂水中Ⅰ(クロダマスイチュウ ワン)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個規格1サイズL注文コード46229209品番Lサイズ 1 07562
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

<水中ウキについて>本製品は「水中ウキ」のため単体で沈みます。表示の規格(B~3)は重さの目安です。上ウキ(浮くタイプ)と組み合わせて使用してください。使用例:上ウキ2Bの場合、水中ウキがBで上ウキが浮き、2Bで沈みます(仕掛けの重さも考慮した場合)。

用途
黒魂シリーズに待望の水中ウキが登場。形状の異なる2タイプに加え、各タイプ豊富なラインナップで様々な状況に対応可能です。「黒魂水中Ⅰ」は、フラットヘッドが特徴的な急沈下型。潮流を捉え、糸の張りを保つ、深場対応の水中ウキです。クッション不要の柔軟性樹脂パイプ採用により仕掛け作りも楽々。イエロートップとオレンジラインで視認性もGOOD!
サイズL規格1寸法(Φ×高さH)(mm)18.0×27.1自重(g)7.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする