曜日別特売
Lサイズ B 03344 IDR 大知遠投60(オオチエントウ ロクマル) オレンジ kizakura(キザクラ) 46229288

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Lサイズ B 03344 IDR 大知遠投60(オオチエントウ ロクマル) オレンジ kizakura(キザクラ) 46229288
Lサイズ B 03344 IDR 大知遠投60(オオチエントウ ロクマル) オレンジ kizakura(キザクラ) 46229288
Lサイズ B 03344 IDR 大知遠投60(オオチエントウ ロクマル) オレンジ kizakura(キザクラ) 46229288
Lサイズ B 03344 IDR 大知遠投60(オオチエントウ ロクマル) オレンジ kizakura(キザクラ) 46229288
Lサイズ B 03344 IDR 大知遠投60(オオチエントウ ロクマル) オレンジ kizakura(キザクラ) 46229288

IDR 大知遠投60(オオチエントウ ロクマル) オレンジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個規格BサイズL注文コード46229288品番Lサイズ B 03344
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

チヌ釣りの名手・大知昭氏の理論、知識、経験とKizakuraのアーマー技術を駆使した高精度浮力、高強度ボディがコラボレーション!大知遠投釣法の高性能フロートが誕生!

用途
LLサイズの00で19.2gのビッグボディとぶれの少ない低重心設計で、60mの大遠投が可能。エサ取りの少ないはるか沖のかけあがりや、イカダの下からマキエでチヌを誘い出す。未開拓ゾーンの大物を狙う。 ウキ下部に設けている独自のタイドホールにJクッション水中などサポートアイテムが収まり、仕掛けの投入がよりスムーズに。また着水後はタイドホールで潮を噛むので、ウキの安定性も向上。IDRパイプ採用、上下にはGS(ゴールドサーメット)リングを使用で仕掛けの入りはスムーズ。サイズはL、LLの2サイズの展開。
仕様AMR・IDRパイプ・ゴールドサーメリットリングオレンジサイズL規格B寸法(Φ×高さH)(mm)29×31.5内径(mm)上下リング:2.1/2.1自重(g)14.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする