※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
kizakura(キザクラ)
離島SPⅡ(リトウスペシャル2) レッド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
規格
00
注文コード
46229428
品番
00 04105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
*FT(ファインテーパー)管仕様
用途
従来よりも重量が更にアップ。超遠投可能&早い潮でもしっかりタナをキープ。浮力ラインナップも拡大し、幅広い状況に対応可能。
色
レッド
規格
00
寸法(Φ×高さH)(mm)
33.7×48.7
内径(mm)
上下:3.0/2.4
自重(g)
30