3B 04111 離島SPⅡ(リトウスペシャル2) レッド kizakura(キザクラ) 46229455

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

離島SPⅡ(リトウスペシャル2) レッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個規格3B注文コード46229455品番3B 04111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

*FT(ファインテーパー)管仕様

用途従来よりも重量が更にアップ。超遠投可能&早い潮でもしっかりタナをキープ。浮力ラインナップも拡大し、幅広い状況に対応可能。レッド規格3B寸法(Φ×高さH)(mm)33.7×48.7内径(mm)上下:3.0/2.4自重(g)28.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする