曜日別特売
2B 02055 Kzバランサー kizakura(キザクラ) 46229638

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2B 02055 Kzバランサー kizakura(キザクラ) 46229638
2B 02055 Kzバランサー kizakura(キザクラ) 46229638
2B 02055 Kzバランサー kizakura(キザクラ) 46229638
2B 02055 Kzバランサー kizakura(キザクラ) 46229638

Kzバランサー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋規格2B注文コード46229638品番2B 02055
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
用途刻々と変わる潮の変化に対応するバランス鉛。ウキ下部に貼ることで状況に合わせたウキの浮力を作り出すことが可能。全層釣法になくてはならないアイテム。厚さ(mm)0.3規格2B寸法(縦×横)(mm)22×15自重(g)0.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする